Beli hammer nylon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Nylon Hammer (Martil / Palu Nilon)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Nylon Hammer (Martil / Palu Nilon)
    Deskripsi:
    TEKIRO Palu Nilon. Merupakan palu yang terbuat dari nilon yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable Nylon, High strength adhesive.Fungsi : untuk memukul benda kerja dan cocok untuk setting jig dan memasang bearingMaterial : Nylon
    atribut:
    • Size (g): 400
    • Material: Nylon
    • Dimension 2 (mm): 95
    • Dimension 1 (mm): 312
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 3 (mm): 40
    • Size (lbs): 0.88
  2. TRUSCO Nylon Head Exchange Type Hammer (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Nylon Head Exchange Type Hammer (Martil / Palu)
    atribut:
    • Material: (pattern) + polypropylene elastomer resin
    • Overall Length (mm): 265
    • Weight (g): 162
    • Head Length (mm): 75
    • Head Diameter (mm): 20
    • Head Material: Nylon
  3. OH NT Nylon Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    OH NT Nylon Hammer (Martil / Palu)
    atribut:
    • Handle Material: Oak
    • Head Material: NT nylon (PA)
  4. TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp77.900

    TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecahTEKIRO Palu Plastik merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.Mataerial : Rubber
  5. TRUSCO Copper Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp929.900

    TRUSCO Copper Hammer (Martil / Palu)
    atribut:
    • Handle Material: Hickory
    • Head Material: Copper and Brass
  6. Thor Dead-Blow Nylon Hammer (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Thor Dead-Blow Nylon Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    Hollow die cast head partially filled with steel shot, which adds to the weight of the impact and prevents rebound, delivering a dead blow. The handle is manufactured from aluminium alloy with a shock absorbent non-slip rubber grip. Supplied with two screw in replaceable white nylon faces.
    atribut:
    • Shaft Material: Rubber
    • Head Material: Aluminium Alloy
    • Special Features: Replaceable Strike Faces
    • Face Hardness: Hard
    • Face Material: Nylon
    • Type: Hammer
  7. Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Martil / Palu Nilon)
    Mulai

    Rp879.900

    Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Martil / Palu Nilon)
    atribut:
    • Face Material: Nylon
    • Overall Length (mm): 305
  8. American Tool 2 Way Hammer (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp70.900

    American Tool 2 Way Hammer (Martil / Palu)
    atribut:
    • Handle: Fibreglass with Non Slip Rubber Grip Rubber Cap
  9. NIPPEI KIKI Bearing Installer Kit
    Mulai

    Rp8.699.900

    NIPPEI KIKI Bearing Installer Kit
    Deskripsi:
    -A full set of attachments enormously helpful in press-fitting work of bearings and oil seal.-A press is usable.
  10. RIDGID Pipe Dies for Use in British Universal Die Heads (Mata Senai)
    Mulai

    Rp7.099.900

    RIDGID Pipe Dies for Use in British Universal Die Heads (Mata Senai)
    atribut:
    • Type: BSPT
    • Thread Direction: Right Hand (RH)
    • For Model: 504A; 811A; 815A; 816; 817; 856; 911 and 913
  11. TEKIRO Copper Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp869.900

    TEKIRO Copper Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    Palu Tembaga :Palu ini digunakan untuk pekerjaan perbaikan, misalnya mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi. Setelah sering dipakai palu ini akan menjadi keras, untuk memperlunak kembali kepala palu harus dipijarkan.Fungsi : untuk pekerjaan perbaikan, misalnya .mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi.Material : Copper
    atribut:
    • Material: Copper
  12. SIMATOOL Fitting Tool (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp10.999.900

    SIMATOOL Fitting Tool (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Fitting Tool FT 33 helps prevent the early breakdown of bearings. Incorrect mounting, and especially falsely estimated mounting forces, are responsible for approx. 16% of all premature bearing breakdowns. The ball bearing installation tool FT 33 guarantees the fast, precise and secure installation of bearings with a diameter of 10 to 50 mm. The right combination of impact ring and impact sleeve ensures that the mounting forces never go through the rolling elements of the bearing.
  13. STANLEY Dead Blow Hammer (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp909.900

    STANLEY Dead Blow Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    Standard dead-blow hammers allow everyday use where a special environment, sledge-type, or removable-face dead blow isn't required.
  14. TONE Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)
    Mulai

    Rp199.900

    TONE Rubber Hammer (Martil / Palu Karet)
    atribut:
    • Grip Material: Rubber
    • Handle Material: Fiberglass
    • Head Material: Rubber
    • Main application: For hammering pins, assembling, attaching/detaching adjustment, R-shaped bending/for hammering in processing such as rivet tip caulking
    • RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
Daftar Harga hammer nylon Terbaru November 2026
TEKIRO Nylon Hammer (Martil / Palu Nilon)Rp179.900
TRUSCO Nylon Head Exchange Type Hammer (Martil / Palu)Rp179.900
OH NT Nylon Hammer (Martil / Palu)Rp299.900
TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu)Rp77.900
KRISBOW Pry Bar Construction (Linggis)Rp99.900
KRISBOW Nylon Hammer Wood Handle (Martil / Palu)Rp189.900
TRUSCO Copper Hammer (Martil / Palu)Rp929.900
Thor Dead-Blow Nylon Hammer (Martil / Palu)Rp1.199.900
Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Martil / Palu Nilon)Rp879.900
STAHLWILLE Nylon Hammer (Martil / Palu)Rp509.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait